Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR EV3WSi Βαλβίδα εκφόρτωσης 1/4 ίντσας Quick Connect Mdr3 | AC9DWM 3FWU2

CONDOR Βαλβίδα εκφόρτωσης EV3WSi 1/4 ίντσας γρήγορης σύνδεσης Mdr3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9DWM Μοντέλο: EV3WSiCross Ref: 3FWU2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnloader Valve, 1/4 "Γρήγορη σύνδεση
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
HzΔεν εφαρμόζεται
ΥλικόΔεν Διευκρινίζεται
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος νήματοςΓρήγορη σύνδεση 1/4 "
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
ΧαρακτηριστικάΓρήγορη σύνδεση 1/4 "
ΤάσηΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CONDOR EV1WSi Βαλβίδα εκφόρτωσης 1/4 ίντσας Quick Connect Mdr11 | AC9DQX 3FWD4 EV1WSi€13.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Βαλβίδα εκφόρτωσης EV3WSi 1/4 ίντσας γρήγορης σύνδεσης Mdr3
€13.11 /μονάδα