Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 5AF91 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο L Pr | ΑΕ3ΑΚΖ

CONDOR 5AF91 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο L Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3AKZ Μοντέλο: 5AF91

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA2
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΚίτρινο
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
ΧέριΑμφιδέξιος
Μήκος9.75 "
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςL
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116938800
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 5AP24 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο S Pr | AE3BCR 5ΑΡ24S2€16.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 5AF91 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο L Pr
€16.58 /πακέτο