Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 31TG3EGX Διακόπτης πίεσης 3pst 215/250 Psi | AC9DVM 3FWP6

CONDOR Διακόπτης πίεσης 31TG3EGX 3pst 215/250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9DVM Μοντέλο: 31TG3EGXCross Ref: 3FWP6
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
€194.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC30A
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής870 psi
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Διαφορικός40 έως 105 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off215/250 psi
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Εκτίμηση IP54
Χειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΑυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά
Αξιολόγηση NEMA1
Προστασία υπερφόρτωσης10 έως 16Α
ΦάσηΜονόκλινο / Τρία
Τύπος θύρας4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT
Σειρά60 έως 360 psi
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 257 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Εκφόρτωση (συμπίεση 1/4 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα μεταγωγής 7.5 (11) kW, Μέγιστη πίεση αποκοπής 35 Bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΠίεση ριπήςΔιαφορικόςΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΧειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΤύπος θύραςΣειράΤιμή
CONDOR 31QG3EDX Διακόπτης πίεσης 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 έως 70 psi33Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT45 έως 160 psi€194.12
CONDOR 31QG3EEX Διακόπτης πίεσης 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 έως 70 psi55Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT45 έως 160 psi€194.12
CONDOR 31QG3EGX Διακόπτης πίεσης 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 έως 70 psi1010Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT45 έως 160 psi€206.17
CONDOR 31QG3ELX Διακόπτης πίεσης 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 έως 70 psi1515Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT45 έως 160 psi€194.12
CONDOR 31KG3ENX Διακόπτης πίεσης 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 έως 110 psi22Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT60 έως 232 psi€194.12
CONDOR 31KG3EDX Διακόπτης πίεσης 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580 psi30 έως 110 psi33Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT60 έως 232 psi€194.12
CONDOR 31KG3EEX Διακόπτης πίεσης 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 έως 110 psi55Αυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT60 έως 232 psi€194.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Διακόπτης πίεσης 31TG3EGX 3pst 215/250 Psi
€194.12 /μονάδα