Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 30ZE37 Φόρμα Basic Micro White 4XL | AH3BBA

CONDOR Ολόσωμη φόρμα 30ZE37 Basic Micro White 4XL

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BBA Μοντέλο: 30ZE37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Στυλ αστραγάλουΑνοικτό
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΑνοικτό
Βάρος υφάσματος1.88 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους33-37 / 64 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης33-37 / 64 "
ΦύλοUnisex
Inseam33-53 / 64 "
ΥλικόΒασικό μικροπορώδες μικρο
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
Μέγεθος4XL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοInseamΣτυλ αστραγάλουΤύπος κλεισίματοςΜονωμέναΥλικό γραμμήςΥλικόΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΣτυλ ραφήςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 1FBC3 Συνολικό στήθος 61in. Έρημος Sand Brown | AA9TZB 1FBC332 "-Φερμουάρ, SnapΟχιΝάιλονΒαμβακερή πάπια7-1€228.49
CONDOR 2KTG6 Ολόσωμο στήθος 48 ιντσών Navy | AC2JVZ 2KTG630.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 2KTG7 Συνολικό στήθος 52in. Ναυτικό | AC2JWA 2KTG730.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€19.20
CONDOR 2KTG8 Συνολικό στήθος 56in. Ναυτικό | AC2JWB 2KTG830.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 2KTH1 Συνολικό στήθος 59in. Ναυτικό | AC2JWD 2KTH130.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 30LU93 Κάλυμμα κίτρινο XL PK6 | AH2WXB 30LU9329.25 "ΕλαστικόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Σφραγισμένο6€210.81
CONDOR 30LV01 Κάλυμμα Κίτρινο 4XL PK6 | AH2WXJ 30LV0132 "ΕλαστικόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Σφραγισμένο6€210.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Ολόσωμη φόρμα 30ZE37 Basic Micro White 4XL
€6.43 /μονάδα