Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 2KTG6 Ολόσωμο στήθος 48 ιντσών Navy | AC2JVZ

CONDOR Θήκη 2KTG6 48 ιντσών Navy

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JVZ Μοντέλο: 2KTG6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΝαυτικό Μπλε
Βάρος υφάσματος9 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους48 "
ΦύλοUnisex
Σφυρί βρόχοΟχι
Inseam30.5 "
ΜονωμέναΝαι
Υλικό γραμμής57% πολυεστέρας / 43% νάιλον
Υλικό65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι
Αριθμός εξωτερικών τσεπών6
ΜέγεθοςM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ6211330007
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοInseamΣτυλ αστραγάλουΤύπος κλεισίματοςΜονωμέναΥλικό γραμμήςΥλικόΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΣτυλ ραφήςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 1FBC3 Συνολικό στήθος 61in. Έρημος Sand Brown | AA9TZB 1FBC332 "-Φερμουάρ, SnapΟχιΝάιλονΒαμβακερή πάπια7-1€228.49
CONDOR 2KTG7 Συνολικό στήθος 52in. Ναυτικό | AC2JWA 2KTG730.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€19.20
CONDOR 2KTG8 Συνολικό στήθος 56in. Ναυτικό | AC2JWB 2KTG830.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 2KTH1 Συνολικό στήθος 59in. Ναυτικό | AC2JWD 2KTH130.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 30LU93 Κάλυμμα κίτρινο XL PK6 | AH2WXB 30LU9329.25 "ΕλαστικόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Σφραγισμένο6€210.81
CONDOR 30LV01 Κάλυμμα Κίτρινο 4XL PK6 | AH2WXJ 30LV0132 "ΕλαστικόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Σφραγισμένο6€210.81
CONDOR 30LV03 Κάλυμμα Κίτρινο M PK12 | AH2WXL 30LV0328 "ΑνοικτόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Όριο12€178.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Θήκη 2KTG6 48 ιντσών Navy
€211.81 /μονάδα