Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γάντι CONDOR 29PH95 Ανθεκτικό στην κοπή Μαύρο/άσπρο 1 Pr | AB8VWE

CONDOR 29PH95 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Μαύρο/άσπρο 1 Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8VWE Μοντέλο: 29PH95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΟχι
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 500
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Πίσω υλικόΥΗΣ
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΜαύρο άσπρο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήΧωρίς ραφή
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΠολυαιθυλένιο / πολυουρεθάνη υψηλής απόδοσης
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
ΧέριΔεξιά αριστερά
Μήκος8.75 "
Υλικό γραμμήςΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
Υλικό φοίνικαΠολυαιθυλένιο / πολυουρεθάνη υψηλής απόδοσης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0486
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 29PH99 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Μαύρο/άσπρο 1 Pr | AB8VWG 29ΡΗ9910.5 "2XL2€14.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 29PH95 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Μαύρο/άσπρο 1 Πρ
€1.30 /πακέτο