Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 20GZ64 Επικαλυμμένα Γάντια Νιτρίλιο Xl Λευκό / μαύρο Pr | AF6RMV

CONDOR 20GZ64 Επικαλυμμένα Γάντια Nitrile Xl Λευκό/μαύρο Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RMV Μοντέλο: 20GZ64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια με επικάλυψη
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Κάλυψη επίστρωσηςΠλήρης
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΆσπρο μαύρο
ΜανσέταΠλέκω
Gauge13
Μήκος10.25 "
Υλικό γραμμήςΝάιλον
ΜέγεθοςXL
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ6116107520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 20GZ60 Επικαλυμμένα Γάντια Νιτρίλιο 2xl Λευκό / μαύρο Pr | AF6RMQ 20 GZ6010.5 "2XL2€5.05
Γάντια με επίστρωση CONDOR 20GZ61 Nitrile S Λευκό/μαύρο Pr | AF6RMR 20 GZ619"S2€5.05
CONDOR 20GZ62 Επικαλυμμένα Γάντια Nitrile M Λευκό/μαύρο Pr | AF6RMT 20 GZ629.5 "M2€5.05
CONDOR 20GZ63 Επικαλυμμένα Γάντια Nitrile L Λευκό/μαύρο Pr | AF6RMU 20 GZ6310 "L2€5.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 20GZ64 Επικαλυμμένα Γάντια Nitrile Xl Λευκό/μαύρο Πρ
€5.05 /πακέτο