Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα από ορείχαλκο Διαφορετικό | AE3PJZ 5EKV3

COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα από ορείχαλκο Διαφορετικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PJZ Μοντέλο: C8053-KD-3Cross Ref: 5EKV3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κάμερας ανατροπέα δίσκου
Μήκος κάμερας (σε.)1 1/8, 1 1/2
Πλάτος κάμερας (σε.)5/8
φινίρισμαΦωτεινό ορείχαλκο
Για πάχος πόρτας7 / 8 "
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Αριθμός κλειδιούKD
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)1-3/16, 17/32
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αριθμός καρφιτσών5
Όφσετ11/32, 0 "
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΟποιοδήποτε από τα δύο
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια πάχος πόρταςΤύπος κλειδιούΤιμή
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα από ορείχαλκο Διαφορετικό | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Διαφορετικές€16.55
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα ορειχάλκινο Master Keyed | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, διαφορετικό€21.01
COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα από ορείχαλκο Διαφορετικό | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Διαφορετικές€11.89
COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα ορειχάλκινο Διαφορετικό | AE3PLD 5EKY5 C8055-KD-31-1 / 8 "Διαφορετικές€15.86
COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα από ορείχαλκο Διαφορετικό | AE3PLQ 5ELA3 C8060-KD-31-7 / 16 "Διαφορετικές€17.47
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα ορειχάλκινο Master Keyed | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, διαφορετικό€26.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Κλειδαριά δίσκου με κάμερα από ορείχαλκο Διαφορετικό
€15.11 /μονάδα