Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC075-075SKW Coupling Rigid Steel | AF8YWG 29NL99

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC075-075SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YWG Μοντέλο: 2ISCC075-075SKWΣταυρός: 29NL99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€365.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "x 3 / 4"
Εκκαθάριση Dia.1-13 / 16 "
Πλάτος Keyway3 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή990 In.Lbs.
Εκτός Dia.1 13 / 16 "
Συνολικό μήκος1 13 / 16 "
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8"
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι35 In.Lbs.7 / 8 "€121.80
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AFNYUL 8NL29 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι71 In.Lbs.1 1 / 16 "€152.26
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι280 In.Lbs.1.375 "€175.38
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι380 In.Lbs.1-9 / 16 "€271.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι470 In.Lbs.1-9 / 16 "€222.93
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι830 In.Lbs.1 13 / 16 "€320.45
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι990 In.Lbs.1 13 / 16 "€298.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC075-075SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα
€365.27 /μονάδα