Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C50033 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEX 31GF34

CLEVELAND C50033 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #6x40 Steam Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2CEX Μοντέλο: C50033Cross Ref: 31GF34
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
€47.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας505SS
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1 31 / 32 "
Πίσσα40
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#6
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος33 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.36
Μήκος πλοίου (cm)5
Πλάτος πλοίου (cm)0.36
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε ΣτυλΤιμή
CLEVELAND C50032 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 6x40 Steam Oxide | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Βύσμα€55.42
CLEVELAND C50035 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Βύσμα€62.92
CLEVELAND C50036 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Βύσμα€57.35
CLEVELAND C50051 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 7/16 ίντσες x 20 οξείδιο ατμού | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "Βύσμα€91.28
CLEVELAND C50065 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 6x40 Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Τροποποιημένο Bottoming€64.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C50033 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #6x40 Steam Oxide
€47.41 /μονάδα