Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C50032 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 6x40 Steam Oxide | AG2CEW 31GF33

CLEVELAND C50032 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #6x40 Steam Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2CEW Μοντέλο: C50032Cross Ref: 31GF33
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
€55.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας505SS
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1 31 / 32 "
Πίσσα40
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#6
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος33 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.36
Μήκος πλοίου (cm)5
Πλάτος πλοίου (cm)0.36
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε ΣτυλΤιμή
CLEVELAND C50033 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Βύσμα€47.41
CLEVELAND C50035 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Βύσμα€62.92
CLEVELAND C50036 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Βύσμα€57.35
CLEVELAND C50051 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 7/16 ίντσες x 20 οξείδιο ατμού | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "Βύσμα€91.28
CLEVELAND C50065 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 6x40 Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Τροποποιημένο Bottoming€64.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C50032 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #6x40 Steam Oxide
€55.42 /μονάδα