Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C42932 Cobalt End Mill 1 Inch Diameter 6 Inch Cut L | AC4YDA 31C166

CLEVELAND C42932 Μύλος κοβαλτίου άκρου 1 ίντσας Διάμετρος 6 ιντσών Κοπή L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4YDA Μοντέλο: C42932Κωδ. Σταυρού: 31C166

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€296.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Ακτίνα γωνίας8.5 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1"
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΕνιαίο τέλος
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία Helix6"
Μήκος κοπής6"
Αριθμός λίσταςHGC4C
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1"
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος8.5 "
Σανκ Ντία.1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΤέλοςφινίρισμαΓωνία HelixΤιμή
CLEVELAND C32847 Cobalt End Mill 1/8 Inch Διάμετρος 3/8 Inch Cut L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Cobalt End Mill 9/64 Inch Διάμετρος 7/16 Inch Cut L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Διπλό άκροΦωτεινό7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Κοβαλτίου Μύλος 3/16 ίντσας Διάμετρος 7/16 ίντσας Κοπή L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Μύλος άκρου κοβαλτίου 1/4 ίντσας διάμετρος 1/2 ίντσας κοπή L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Cobalt End Mill 5/16 Inch Διάμετρος 9/16 Inch Cut L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Cobalt End Mill 3/8 Inch Διάμετρος 9/16 Inch Cut L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Cobalt End Mill 25/64 Inch Διάμετρος 13/16 Cut L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Διπλό άκροΦωτεινό13 / 16 "€58.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C42932 Μύλος κοβαλτίου άκρου 1 ίντσας Διάμετρος 6 ιντσών Κοπή L
€296.93 /μονάδα