Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C32521 Μύλος άκρου κοβαλτίου 1/2 ίντσα Διάμετρος 1 ίντσα κοπής L | AC4XZL 31C083

CLEVELAND C32521 Μύλος κοβαλτίου άκρου 1/2 ίντσες Διάμετρος 1 ιντσών Κοπή L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4XZL Μοντέλο: C32521Κωδ. Σταυρού: 31C083

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Ακτίνα γωνίας3.25 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 2 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΕνιαίο τέλος
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία Helix1"
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίσταςHGC2TN
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΤέλοςφινίρισμαΓωνία HelixΤιμή
CLEVELAND C32847 Cobalt End Mill 1/8 Inch Διάμετρος 3/8 Inch Cut L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Cobalt End Mill 9/64 Inch Διάμετρος 7/16 Inch Cut L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Διπλό άκροΦωτεινό7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Κοβαλτίου Μύλος 3/16 ίντσας Διάμετρος 7/16 ίντσας Κοπή L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Μύλος άκρου κοβαλτίου 1/4 ίντσας διάμετρος 1/2 ίντσας κοπή L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Cobalt End Mill 5/16 Inch Διάμετρος 9/16 Inch Cut L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Cobalt End Mill 3/8 Inch Διάμετρος 9/16 Inch Cut L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Cobalt End Mill 25/64 Inch Διάμετρος 13/16 Cut L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Διπλό άκροΦωτεινό13 / 16 "€58.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C32521 Μύλος κοβαλτίου άκρου 1/2 ίντσες Διάμετρος 1 ιντσών Κοπή L
€49.38 /μονάδα