Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 3420-9 Carded Numbers And Letters 9 - Pack Of 32 | AD9JPX 4T703

BRADY 3420-9 Χαρτογραφημένοι αριθμοί και γράμματα 9 - Πακέτο 32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JPX Πρότυπο: 3420-9Σταυρός: 4T703

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάρτα με αριθμό
Χαρακτήρας9
Ύψος χαρακτήρα5 / 8 "
Πλάτος χαρακτήρων9 / 16 "
ΧρώμαΜαύρο σε κίτρινο
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών32
συνολικό ύψος3 / 4 "
συνολικό πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΧρώμαΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADY 5140-2 Κάρτες και αριθμοί 2 - Συσκευασία των 10 | AC8JBQ 3AM10 5140-224"-Μαύρη104.75 "3"€33.92
BRADY 5140-4 Κάρτες με αριθμούς και γράμματα 4 - Πακέτο των 10 | AD6TDZ 4AD85 5140-444"-Μαύρη104.75 "3"€32.01
BRADY 3420-0 Αριθμημένοι αριθμοί και γράμματα 0 - Πακέτο 32 | AD9JPM 4T694 3420-0-5 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-1 Κάρτες και αριθμοί 1 - Συσκευασία 32 | AD9JPN 4T695 3420-115 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-2 Κάρτες και αριθμοί 2 - Συσκευασία 32 | AD9JPP 4T696 3420-225 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-3 Κάρτες και αριθμοί 3 - Συσκευασία 32 | AD9JPQ 4T697 3420-335 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-4 λαναρισμένοι αριθμοί και γράμματα 4 - Πακέτο 32 | AD9JPR 4T698 3420-445 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 3420-9 Χαρτογραφημένοι αριθμοί και γράμματα 9 - Πακέτο 32
€8.73 /μονάδα