CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Διακόπτης αισθητήρα αέρα σταθερός AF2TKM 6XPX9

CLEVELAND CONTROLS Διορθώθηκε ο διακόπτης ανίχνευσης αέρα DFS-221-112-395

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TKM Μοντέλο: DFS-221-112-395Cross Ref: 6XPX9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€37.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης αέρα
Βάθος6-1 / 8 "
Διαφορικό (σε WC)0.02
Ηλεκτρική βαθμολογία300 VA Pilot Duty @ 115 έως 277 VAC, 15 Amps μη επαγωγικό έως 277 VAC
Ύψος2 15 / 16 "
Στερέωση οπών OC3-57 / 64 ίντσες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.05 ίντσες τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματοςΑγκαθωτό
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάH VAC/Γενικός σκοπός
Πλάτος4.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Διακόπτης αισθητήρα αέρα AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Γενικός σκοπός3.75 "€39.32
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ρυθμιζόμενος διακόπτης αισθητήρα αέρα | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€28.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND CONTROLS Διορθώθηκε ο διακόπτης ανίχνευσης αέρα DFS-221-112-395
€37.47 /μονάδα