CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ρυθμιζόμενος διακόπτης αισθητήρα αέρα | AF2TKK 6XPX7

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Διακόπτης αίσθησης αέρα Ρυθμιζόμενος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TKK Μοντέλο: NS2-0000-05Cross Ref: 6XPX7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης αέρα
Βάθος3-1 / 16 "
Διάμετρος2 1 / 2 "
Διαφορικό (σε WC)από 0.03 έως 0.09
Ηλεκτρική βαθμολογία1/10 HP @ 120 έως 277 VAC, 28 VA Pilot Duty @ 24 VAC, 125 VA Pilot Duty @ 120 VAC
Ύψος1 11 / 16 "
Στερέωση οπών OC3-5 / 32 ίντσες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.10 - 10.0 ίντσες τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματος1/4 "OD
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάH VAC OEM
Πλάτος3.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)54.86
Πλάτος πλοίου (cm)54.36
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Διακόπτης αισθητήρα αέρα AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Γενικός σκοπός3.75 "€39.32
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Διακόπτης αισθητήρα αέρα σταθερός AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Γενικός σκοπός4.38 "€37.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Διακόπτης αίσθησης αέρα Ρυθμιζόμενος
€28.91 /μονάδα