Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Διακόπτης αισθητήρα αέρα AE2FGU 4XB70

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2FGU Μοντέλο: RFS-4150Cross Ref: 4XB70
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
€39.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης αέρα
Βάθος2-3 / 4 "
Διαφορικό (σε WC)από 0.02 έως 0.3
Ηλεκτρική βαθμολογία300 VA πιλοτικό καθήκον
ΛειτουργίαΑισθάνεται θετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα ή όταν η ακραία χαμηλή θερμοκρασία ή πίεση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας
Ύψος4.25 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.12 έως 5.0 ίντσες. τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματοςΑγκαθωτό
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάH VAC/Γενικός σκοπός
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ρυθμιζόμενος διακόπτης αισθητήρα αέρα | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€28.91
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Διακόπτης αισθητήρα αέρα σταθερός AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Γενικός σκοπός4.38 "€37.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing
€39.32 /μονάδα