Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C20756 Silver/deming Drill 31/32 High Speed Steel 118 Deg | AD6UCK 4AK55

CLE-LINE C20756 Τρυπάνι ασημί/ξεφλουδίσματος 31/32 High Speed ​​Steel 118 Deg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UCK Μοντέλο: C20756Σταυρός: 4AK55
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
€63.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.9688
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Διάμετρος διάτρησης31 / 32 "
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας1813
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος31 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδίαση φλάουτου (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣημείο τρυπανιώνΤύπος στελέχουςΜέγεθοςΤιμή
CLE-LINE C20755 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 15/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Κλασματική ίντσα118 μοίρεςΑσημί / Deming - Γύρος15 / 16 "€62.62
CLE-LINE C20733 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 33/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος33 / 64 "€28.14
CLE-LINE C20735 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 35/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος35 / 64 "€30.67
CLE-LINE C20737 Ασημένιο / τρυπάνι επένδυσης 37/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος37 / 64 "€32.73
CLE-LINE C20739 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 39/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος39 / 64 "€34.62
CLE-LINE C20741 Ασημένιο / τρυπάνι από ανοξείδωτο ατσάλι 41/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος41 / 64 "€37.04
CLE-LINE C20743 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 43/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος43 / 64 "€39.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C20756 Τρυπάνι ασημί/ξεφλουδίσματος 31/32 High Speed ​​Steel 118 Deg
€63.30 /μονάδα