Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C20739 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 39/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNU 2BT46

CLE-LINE C20739 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 39/64 υψηλής ταχύτητας χάλυβας 118 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CNU Μοντέλο: C20739Cross Ref: 2BT46
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
€34.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6094
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Διάμετρος διάτρησης39 / 64 "
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας1813
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδίαση φλάουτου (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣημείο τρυπανιώνΤύπος στελέχουςΜέγεθοςΤιμή
CLE-LINE C20755 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 15/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Κλασματική ίντσα118 μοίρεςΑσημί / Deming - Γύρος15 / 16 "€62.62
CLE-LINE C20733 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 33/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος33 / 64 "€28.14
CLE-LINE C20735 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 35/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος35 / 64 "€30.67
CLE-LINE C20737 Ασημένιο / τρυπάνι επένδυσης 37/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος37 / 64 "€32.73
CLE-LINE C20741 Ασημένιο / τρυπάνι από ανοξείδωτο ατσάλι 41/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος41 / 64 "€37.04
CLE-LINE C20743 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 43/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος43 / 64 "€39.22
CLE-LINE C20745 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 45/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB9CNX 2BT49 C207450.7031Κλασματική (ίντσα)Πτυχία 118γύρος45 / 64 "€40.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C20739 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 39/64 υψηλής ταχύτητας χάλυβας 118 μοιρών
€34.62 /μονάδα