ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metric Hollow Punch Kit


Τα μετρικά κοίλα διατρητικά κιτ Allpax είναι ιδανικά για διάτρηση οπών ακριβείας σε φλάντζες τύπου δακτυλίου και φλάντζας. Αυτά τα εύκαμπτα παρεμβύσματα κόβονται χρησιμοποιώντας στυλ περιστροφικής / επέκτασης Allpax κόφτες φλάντζας. Αυτά τα κιτ διάτρησης είναι κατάλληλα για την επεξεργασία παρεμβυσμάτων από καουτσούκ και φίμπεργκλας σε συνεργεία μηχανημάτων και επισκευών...δ μεταποιητικές εγκαταστάσεις.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό κεφαλής: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος: Μετρικός
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςNo Of PiecesΠλάτοςΣύστημα μέτρησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1350
5 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Μετρικός€233.76
B
AX1351
16 "22 "-4"Μετρικός€377.39
C
AX1352
25 "32 "-5"Μετρικός€819.33

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, που επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή των κεφαλών κοπής.
  • Αυτά τα κιτ διαθέτουν κεφαλές κοπής από σκληρυμένο χάλυβα για ελαχιστοποίηση της φθοράς των άκρων κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση.
  • Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη διάτρηση τόσο οπών μονής διαμέτρου όσο και δακτυλίων διπλής διαμέτρου με ένα μόνο χτύπημα.
  • Διαθέτουν πλαστική θήκη για την αποφυγή ζημιάς των κεφαλών διάτρησης κατά τη μεταφορά.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν εξ ολοκλήρου μεταλλικό άξονα για να συγκρατεί τη διάτρηση στη θέση της.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κιτ διάτρησης;

Αυτά τα κιτ έχουν ατομικές γροθιές, λαβές συγκράτησης και μαντρέλια. Οι κεφαλές διάτρησης είναι προσαρτημένες στον άξονα και ο άξονας συνδέεται περαιτέρω στη λαβή συγκράτησης. Η λαβή συγκράτησης χτυπιέται με ένα σφυρί για να τρυπήσει μια τρύπα μέσα από το υλικό της φλάντζας.

Αυτές οι κεφαλές διάτρησης απαιτούν ακόνισμα;

Όχι, αυτές οι διατρήσεις είναι κατασκευασμένες από σκληρυμένο χάλυβα και δεν απαιτούν συχνό ακόνισμα των άκρων.

Πώς να εξασφαλίσετε ακρίβεια όταν ανοίγετε τρύπες στις φλάντζες;

Συνιστάται να μετρήσετε προσεκτικά και να σημειώσετε το σημείο όπου πρέπει να ανοίξετε τρύπες στη φλάντζα. Η προ-σήμανση αποτρέπει τις πιθανότητες σφαλμάτων κατά τη διάτρηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;