Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C19000 Flute Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9CZL 1TPE3

CLE-LINE C19000 Flute Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 3/16 Inch Shank Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ9CZL Μοντέλο: C19000Cross Ref: 1TPE3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C19000 Flute Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 3/16 Inch Shank Dia
€8.53 /μονάδα