Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C18090 Jobber Bit #37 High Speed ​​Steel | AB6WEF 22N365

CLE-LINE C18090 Jobber Bit #37 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WEF Μοντέλο: C18090Σταυρός: 22N365
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
€3.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.104 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαΜαύρος χρυσός
Μήκος αυλακιού1.437 "
Αριθμός λίστας1878
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος2.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.104 "
Μέγεθος#37

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0027
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σημείουΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΤιμή
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB6WDC 22N339 C18113Σημείο διαχωρισμού0.04 "Μέγεθος καλωδίου0.04 "#60Μαύρος χρυσός11 / 16 "1878€2.11
CLE-LINE C18112 Εργαλείο κοπής # 59 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB6WDD 22N340 C18112Σημείο διαχωρισμού0.041 "Μέγεθος καλωδίου0.041 "#59Μαύρος χρυσός11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Σημείο διαχωρισμού0.042 "Μέγεθος καλωδίου0.042 "#58Μαύρος χρυσός11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18110 Jobber Bit # 57 High Speed ​​Steel | AB6WDF 22N342 C18110Σημείο διαχωρισμού0.043 "Μέγεθος καλωδίου0.043 "#57Μαύρος χρυσός3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109Σημείο διαχωρισμού0.046 "Μέγεθος καλωδίου0.046 "#56Μαύρος χρυσός3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB6WDH 22N344 C18108Σημείο διαχωρισμού0.052 "Μέγεθος καλωδίου0.052 "#55Μαύρος χρυσός7 / 8 "1878€2.34
CLE-LINE C18107 Εργαλείο κοπής # 54 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB6WDJ 22N345 C18107Σημείο διαχωρισμού0.055 "Μέγεθος καλωδίου0.055 "#54Μαύρος χρυσός7 / 8 "1878€2.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C18090 Jobber Bit #37 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας
€3.15 /μονάδα