Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 29707500 Τρυπάνι Κοινό Στέλεχος 3/4 ίντσας | AH9TZG 41AR72

CJT KOOLCARB 29707500 Κοινό στέλεχος τρυπανιού 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TZG Μοντέλο: 29707500Σταυρός: 41AR72

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7500
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού105mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος166mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουSelf Centering, Honed, Helical Ανακούφιση
Σανκ Ντία.1"
Περιλαμβάνονται μεγέθη3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 29702812 Δράπανο Κοχλία Κοχλία 9/32 ίντσες | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Κλασματική ίντσα40mm4"5 / 8 "9 / 32 "€247.05
CJT KOOLCARB 29702969 Τρυπάνι Κοπής κοχλία 19/64 ίντσας | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Κλασματική ίντσα1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "€261.45
CJT KOOLCARB 29703281 Τρυπάνι Common Shank 21/64 ίντσας | AH9TXD 41AR23 297032810.3281Κλασματική ίντσα1 15 / 16 "110mm5 / 8 "21 / 64 "€44.11
CJT KOOLCARB 29703438 Drill Bit Common Shank 11/32 ίντσας | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Κλασματική ίντσα1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "€257.36
CJT KOOLCARB 29703543 Κοχλία τρυπανιού Common Shank 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543Μετρικός1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm€261.45
CJT KOOLCARB 29703750 Κοπτικό τρυπάνι Κοχλία 3/8 ίντσας AH9TXK 41AR29 297037500.3750Κλασματική ίντσα54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "€257.36
CJT KOOLCARB 29704062 Drink Bit Common Shank 13/32 ίντσας | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Κλασματική ίντσα58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "€292.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 29707500 Κοινό στέλεχος τρυπανιού 3/4 ιντσών
€283.04 /μονάδα