Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 29607500 Τρυπάνι Μείωση στελέχους 3/4 ίντσας | AH9TVG 41AP79

CJT KOOLCARB 29607500 Μείγμα τρυπανιού Στέλεχος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TVG Μοντέλο: 29607500Σταυρός: 41AP79

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€298.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7500
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού105mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος166mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουSelf Centering, Honed, Helical Ανακούφιση
Σανκ Ντία.47 / 64 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 29602500 Τρυπάνι Μειώστε το ράβδο 1/4 ίντσας | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Κλασματική ίντσα39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "€226.21
CJT KOOLCARB 29602570 Μπιτ μείωσης τρυπανιού Μήκος 3-15 / 16 ίντσες | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Επιστολή39mm100mm1 / 4 "F€211.98
CJT KOOLCARB 29602656 Τρυπάνι Μειώστε το στέλεχος 17/64 ίντσα | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Κλασματική ίντσα40mm4"1 / 4 "17 / 64 "€211.98
CJT KOOLCARB 29602756 Τρυπάνι Μειώστε το στέλεχος 7.00mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756Μετρικός40mm4"6.50mm7.00mm€211.98
CJT KOOLCARB 29602812 Τρυπάνι Μειώστε το στέλεχος 9/32 ίντσες | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Κλασματική ίντσα40mm4"17 / 64 "9 / 32 "€243.05
CJT KOOLCARB 29602969 Τρυπάνι Μειώστε το στέλεχος 19/64 ίντσα | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Κλασματική ίντσα1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "€211.98
CJT KOOLCARB 29603125 Τρυπάνι Μειώστε το ράβδο 5/16 ίντσας | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Κλασματική ίντσα1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "€237.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 29607500 Μείγμα τρυπανιού Στέλεχος 3/4 ίντσες
€298.21 /μονάδα