Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 29502969 Μήκος στελέχους τρυπανιού 19/64 ίντσες 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25

CJT KOOLCARB 29502969 Μήκος στελέχους τρυπανιού 19/64 ίντσες 7.54 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TMQ Μοντέλο: 29502969Cross Ref: 41AN25
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
€163.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2969
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών19 / 64 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού1.75 "
ΒαθμόςΒαρέως
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος105.5mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείουHoned, 4 Facet Split
Σανκ Ντία.9 / 32 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη19 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 29502500 Διάτρητο Μήκος στελέχους τρυπανιών 1/4 ίντσες 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Κλασματική ίντσα1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "€195.71
CJT KOOLCARB 29502656 Μήκος στελέχους τρυπανιού 17/64 ίντσες 6.75 mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Κλασματική ίντσα1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€187.85
CJT KOOLCARB 29502812 Μήκος στελέχους τρυπανιού 9/32 ίντσες 7.14 mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Κλασματική ίντσα1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€197.36
CJT KOOLCARB 29502953 Τρυπάνι Μήκος Stub Μήκος 7.50mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953Μετρικός1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€32.71
CJT KOOLCARB 29503125 Μήκος στελέχους τρυπανιού 5/16 ίντσες 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Κλασματική ίντσα1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€176.18
CJT KOOLCARB 29503281 Μήκος κοπής τρυπανιών 21/64 ίντσες 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Κλασματική ίντσα1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€170.81
CJT KOOLCARB 29503438 Stub Bit Stub Μήκος 11/32 ίντσα 8.50mm | AH9TMW 41AN30 295034380.3438Κλασματική ίντσα1 15 / 16 "4 11 / 32 "21 / 64 "11 / 32 "€197.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 29502969 Μήκος στελέχους τρυπανιού 19/64 ίντσες 7.54 mm
€163.81 /μονάδα