Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Επικίνδυνη θέση Dp Διακόπτης 1500 Psi 0 έως 15 Psid | AB6QFN 22A542

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Επικίνδυνη θέση Dp Διακόπτης 1500 Psi 0 έως 15 Psid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QFN Μοντέλο: 240-SC-02-O (AAA) -15PΣταυρός: 22A542
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
€1,666.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 3/2/3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος-40 έως 200 βαθμούς F
Ενισχυτές AC0.25
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "FNPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4 FNPT
Βαθμολογία επαφών0.25Α, 125 VAC/DC
Dial MaterialΚατασκευασμένο πλαστικό
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςBuna-N
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 15 PSID
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)3/2/3%
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.5 λίβρες
Ονομαστική ολική πίεση1500 PSI
Τύπος ρελέSPDT
Τύπος κλίμακαςPSID
Υλικό σφραγίδαςBuna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος διαφορικής πίεσηςΤιμή
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -20H Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 1500 Psi 0 έως 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20Η0 έως 20 "H2O€1,666.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -50H Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 1500 Psi 0 έως 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50Η0 έως 50 "H2O€1,666.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -100H Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 1500 Psi 0 έως 100 H2o | AB6QFK 22A539 240-SC-02-O (AAA) -100Η0 έως 100 "H2O€1,666.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -5P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης DP 1500 Psi 0 έως 5 Psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0 έως 5 PSID€1,666.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -10P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 1500 Psi 0 έως 10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0 έως 10 PSID€1,666.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -20P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 1500 Psi 0 έως 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0 έως 20 PSID€1,666.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240-SC-02-O (AAA) -30P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 1500 Psi 0 έως 30 Psid | AB6QFQ 22A544 240-SC-02-O (AAA) -30P0 έως 30 PSID€1,666.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Επικίνδυνη θέση Dp Διακόπτης 1500 Psi 0 έως 15 Psid
€1,666.53 /μονάδα