Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 12506719 Jobber Drill Bit 43/64 inch 135 Degrees | AH9RNT 41AH16

CJT KOOLCARB 12506719 Jobber Drill Bit 43/64 ιντσών 135 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9RNT Μοντέλο: 12506719Cross Ref: 41AH16

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6719
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών43 / 64 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού5.625 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος7.625 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΔιαχωρισμός 4 όψεων
Σανκ Ντία.43 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 12501160 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 32 135 βαθμοί | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Σύρμα1.625 "2.75 "0.116 "€31.37
CJT KOOLCARB 12501200 Εργαλείο τρυπανιών Κομμάτι σύρμα # 31 135 βαθμοί | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Σύρμα1.625 "2.75 "0.120 "€31.75
CJT KOOLCARB 12501250 Εργαλείο τρυπανιών 1/8 ίντσας 135 βαθμοί | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Κλασματική ίντσα1.625 "2.75 "1 / 8 "€30.38
CJT KOOLCARB 12501285 Εργαλείο τρυπανιών Κομμάτι σύρματος # 30 135 βαθμοί | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Σύρμα1.625 "2.75 "0.129 "€26.50
CJT KOOLCARB 12501360 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 29 135 βαθμοί | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Σύρμα2"3.125 "0.136 "€34.48
CJT KOOLCARB 12501405 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 28 135 βαθμοί | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Σύρμα2"3.125 "0.141 "€32.00
CJT KOOLCARB 12501406 Εργαλείο τρυπάνι 9/64 ιντσών 135 βαθμοί | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Κλασματική ίντσα2"3.125 "9 / 64 "€30.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 12506719 Jobber Drill Bit 43/64 ιντσών 135 Μοίρες
€19.08 /μονάδα