Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices | AF9PEH 30PF02

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PEH Μοντέλο: 82192Cross Ref: 30PF02

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€585.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ εισαγωγής μετρικού νήματος
Μέγεθος τρυπανιού1 13 / 64 "
Μέγεθος νήματοςM30 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το επαγγελματικό κιτ ακριβείας Chrislynn 82192 είναι κατάλληλο για την επισκευή απογυμνωμένων ή κατεστραμμένων νημάτων σε μέταλλα ή πολύτιμα μέρη.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κιτ περιλαμβάνει τέσσερα ένθετα (M30 x 1.5), μια βρύση και ένα εργαλείο εγκατάστασης.
  • Τα ένθετα ακριβείας είναι ελικοειδή πηνία σε σχήμα διαμαντιού κατασκευασμένα από σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 18-8 για να παρέχουν μια επακριβώς ελεγχόμενη εφαρμογή παρεμβολής σε μια υπερμεγέθη οπή.
  • Τα ελεύθερα πηνία του ελικοειδούς ένθετου σπειρώματος μπορούν να λυγίσουν για να προσαρμόσουν τις διακυμάνσεις της μορφής και του βήματος, κατανέμοντας έτσι το φορτίο πιο αποτελεσματικά σε όλα τα σπειρώματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι ένα ένθετο σπειρώματος ακριβείας τύπου κλειδώματος;

A. Το ένθετο τύπου ασφάλισης διαθέτει μια πτυχωτή στροφή για να παρέχει εξαιρετικά ισχυρό κράτημα στο μπουλόνι ζευγαρώματος. Τα ένθετα κλειδώματος εξαλείφουν την ανάγκη για ροδέλες κλειδώματος ή άλλες συσκευές ασφάλισης. Αυτός ο σχεδιασμός συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν σταθερή ροπή ασφάλισης.

Ε. Σε τι χρησιμεύει η βρύση εισαγωγής με βιδωτό σπείρωμα;

Α. Μια βρύση εισαγωγής με βιδωτό σπείρωμα χρησιμοποιείται για την προετοιμασία μιας οπής με ένα μεγάλου μεγέθους εσωτερικό σπείρωμα που θα φιλοξενεί ένα ένθετο σπειρώματος με κοχλιωτό σύρμα ελικοειδούς πηνίου.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός εργαλείου εγκατάστασης;

Α. Χρησιμοποιείται ειδικό εργαλείο εγκατάστασης για την εμπλοκή του κοτσαδόρου του ένθετου για να το φέρει μέσα στο περίβλημα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices
€585.81 /μονάδα