CHRISLYNN 77510 Internal Locking Insert, 1 3/16 Inch Drill, 7/8-14 Inner Thread | CH3RYR

CHRISLYNN 77510 Internal Locking Insert, 1 3/16 Inch Drill, 7/8-14 Inner Thread

Στοιχείο: CH3RYR Μοντέλο: 77510

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 3 / 16 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 1 / 4-12
Εισαγωγή μήκους1.375 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος7 / 8-14
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77510 Internal Locking Insert, 1 3/16 Inch Drill, 7/8-14 Inner Thread