E JAMES & CO Rubber Roll, SBR (Καουτσούκ Styrene Butadiene)


Φίλτρα
Τύπος υποστήριξης: Μη συγκολλητικό , Δυρόμετρο: 70A , Επιμήκυνση: 150% , Τέλος: Λείος , Υλικό: SBR (καουτσούκ στυρενίου βουταδιενίου) , Μέγιστη. Θερμ.: 170 F , Min. Θερμ. Εκτίμηση: -20 Βαθμ.F , Τύπος: Γενικού σκοπού , Πλάτος: 36 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1500-1/8
Μαύρη36ft.800 PSI1 / 8 "€825.47
A
1500-3/8-10
Μαύρη10ft.800 PSI3 / 8 "€626.21
A
1500-1/2-10
Μαύρη10ft.800 PSI1 / 2 "€851.20
A
1500-3/8
Μαύρη30ft.800 PSI3 / 8 "€2,117.14
A
1500-1
Μαύρη30ft.800 PSI1"€5,250.81
A
1500-1/4
Μαύρη18ft.800 PSI1 / 4 "€889.27
A
1500-1/16
Μαύρη67ft.800 PSI1 / 16 "€751.38
A
1500-3/16
Μαύρη40ft.800 PSI3 / 16 "€1,358.31
A
1500-1/8-15
Μαύρη15ft.800 PSI1 / 8 "€322.59
A
1500-3/32-15
Μαύρη15ft.800 PSI3 / 32 "€230.67
A
1500-3/16-10
Μαύρη10ft.800 PSI3 / 16 "€290.47
A
1500-1/4-10
Μαύρη10ft.800 PSI1 / 4 "€387.59
A
1500-1/16-25
Μαύρη25ft.800 PSI1 / 16 "€290.96
A
1500-3/32
Μαύρη75ft.800 PSI3 / 32 "€1,256.92
B
1507-1/4-10
Red10ft.400 psi1 / 4 "€449.93
B
1507-3/32-15
Red15ft.400 psi3 / 32 "€274.94
B
1507-3/16-10
Red10ft.400 psi3 / 16 "€348.68
B
1507-1/8-15
Red15ft.400 psi1 / 8 "€324.36
B
1507-1/16
Red100ft.400 psi1 / 16 "€1,149.75
B
1507-1/4
Red40ft.400 psi1 / 4 "€1,753.74
B
1507-1/8
Red50ft.400 psi1 / 8 "€932.36
B
1507-1/16-25
Red25ft.400 psi1 / 16 "€299.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;