E JAMES & CO 1500-1/16 Roll Sbr 1/16 Πάχος x 36 ίντσα Πλάτος 67 Πόδια Μήκος Μαύρο | AC8VYK 3EEJ9

E JAMES & CO 1500-1/16 Roll Sbr 1/16 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 67 πόδια μήκος μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VYK Μοντέλο: 1500-1/16Σταυρός Αναφ.: 3EEJ9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€770.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση150%
φινίρισμαΛείος
Μήκος67ft.
ΥλικόSBR (καουτσούκ στυρενίου βουταδιενίου)
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.1721
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1500-1 / 4 Roll Sbr 1/4 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 18 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYL 3ΕΕΚ2 1500-1/4Μαύρη18ft.800 PSI1 / 4 "€893.09
E JAMES & CO 1500-1 / 8 Roll Sbr 1/8 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 36 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYM 3ΕΕΚ3 1500-1/8Μαύρη36ft.800 PSI1 / 8 "€829.55
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 30 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYN 3ΕΕΚ4 1500-1Μαύρη30ft.800 PSI1"€5,276.60
E JAMES & CO 1500-3 / 16 Roll Sbr 3/16 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 40 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYP 3ΕΕΚ5 1500-3/16Μαύρη40ft.800 PSI3 / 16 "€1,363.83
E JAMES & CO 1500-3 / 32 Roll Sbr 3/32 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 75 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYQ 3ΕΕΚ6 1500-3/32Μαύρη75ft.800 PSI3 / 32 "€1,262.81
E JAMES & CO 1500-3 / 8 Roll Sbr 3/8 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 30 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYR 3ΕΕΚ8 1500-3/8Μαύρη30ft.800 PSI3 / 8 "€2,125.97
E JAMES & CO 1507-1/16 Roll Sbr 1/16 Πάχος x 36 ίντσα Πλάτος 100 πόδια Μήκος Κόκκινο | AC8VYT 3EEK9 1507-1/16Red100ft.400 psi1 / 16 "€1,206.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1500-1/16 Roll Sbr 1/16 Πάχος x 36 ίντσες πλάτος 67 πόδια μήκος μαύρο
€770.36 /μονάδα