CHIEF 2P80 Υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα 2 καρούλι | AD6MQH 46C515

CHIEF 2P80 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 2 καρούλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MQH Μοντέλο: 2P80Κωδ. Σταυρού: 46C515

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€514.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSIαπό 1500 έως 3625
Ικανότητα ροής21 GPM
Ύψος3.5 "
Εισαγωγή / έξοδος NPTΣΑΕ # 10 / ΣΑΕ # 12 ίντσες.
Μήκος9.5 "
Μέγιστη. Πίεση3625 psi
Θύρα NPTΣΑΕ # 10 ίντσες.
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1500 σε 3625 PSI
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.53
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςBG

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο (Tandem)
    • Δράση καρούλι (Εγχειρίδιο)
    • Πηνία (2)
    • Τρόποι (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
CHIEF C273446 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 2P40A1A1 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 2 καρούλια | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Χειριστήριο€546.35
CHIEF 3P40 υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 3 καρούλια | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Μοχλός€548.56
CHIEF 4P40 υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 4 καρούλια | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Μοχλός€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Βαλβίδα κατεύθυνσης DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Λειτουργεί σωληνοειδές€343.76
CHIEF D03S-2C-115A-35 Κατευθυντική βαλβίδα DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Λειτουργεί σωληνοειδές€370.14
CHIEF D05S-2C-12D-35 Κατευθυντική βαλβίδα DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Λειτουργεί σωληνοειδές€504.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF 2P80 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 2 καρούλι
€514.43 /μονάδα