Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHIEF C273446 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης | AD6MQJ 46C516

CHIEF C273446 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6MQJ Μοντέλο: C273446Κωδ. Σταυρού: 46C516
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
€397.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSIαπό 1000 έως 2750
Ικανότητα ροής25 GPM
Ύψος3"
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 ίντσες
Μήκος9"
Μέγιστη. Πίεση2750 PSI
Θύρα NPT1/2 ίντσες
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 σε 2750 PSI
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.65
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο (Tandem)
    • Δράση καρούλι (Εγχειρίδιο)
    • Πηνία (1)
    • Τρόποι (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
CHIEF 2P80 Υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα 2 καρούλι | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF 2P40A1A1 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 2 καρούλια | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Χειριστήριο€546.35
CHIEF 3P40 υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 3 καρούλια | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Μοχλός€548.56
CHIEF 4P40 υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 4 καρούλια | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Μοχλός€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Βαλβίδα κατεύθυνσης DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Λειτουργεί σωληνοειδές€343.76
CHIEF D03S-2C-115A-35 Κατευθυντική βαλβίδα DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Λειτουργεί σωληνοειδές€370.14
CHIEF D05S-2C-12D-35 Κατευθυντική βαλβίδα DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Λειτουργεί σωληνοειδές€504.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF C273446 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
€397.79 /μονάδα