Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 9-1 / 3 ίντσες | AA2VJU 11C985

CHICAGO PNEUMATIC Γωνιακός μύλος αέρα CP9122BR 12000 σ.α.λ. μήκος 9-1/3 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VJU Μοντέλο: CP9122BRΚωδ. Σταυρού: 11C985
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
€468.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακός αλέσεως αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.5
CFM @ Πλήρες φορτίο29.7
DutyΑρχικό
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμίνιο
HP0.8
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9 1 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4975
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΜεταβλητή ταχύτηταΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Μύλος γωνίας αέρα 7-7 / 8 ίντσες Μήκος 12000 Rpm | AA2VFQ 11C898 CP3450-12AB57.875 "3 / 8 "NPT9.5Οχι5"38ΒιομηχανικάΟπίσθιος€965.37
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 7-7 / 8 ίντσες | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Οχι4"38ΒιομηχανικάΟπίσθιος€1,018.41
CHICAGO PNEUMATIC CP854 Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 9 ίντσες | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Ναι4"24ΒιομηχανικάΕμπρός€644.81
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 9-3 / 5 ίντσες | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Οχι5"27.6ΑρχικόΕμπρός€446.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Γωνιακός μύλος αέρα CP9122BR 12000 σ.α.λ. μήκος 9-1/3 ίντσας
€468.29 /μονάδα