Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Μύλος γωνίας αέρα 7-7 / 8 ίντσες Μήκος 12000 Rpm | AA2VFQ 11C898

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 γωνιακός μύλος αέρα 7-7/8 ίντσες Μήκος 12000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VFQ Μοντέλο: CP3450-12AB5Κωδ. Σταυρού: 11C898
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
€965.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακός αλέσεως αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.5
CFM @ Πλήρες φορτίο38
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτό αλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
HP1.1
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΜεταβλητή ταχύτηταΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 7-7 / 8 ίντσες | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Οχι4"38ΒιομηχανικάΟπίσθιος€1,018.41
CHICAGO PNEUMATIC CP854 Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 9 ίντσες | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Ναι4"24ΒιομηχανικάΕμπρός€644.81
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 9-3 / 5 ίντσες | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Οχι5"27.6ΑρχικόΕμπρός€446.43
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR Μύλος γωνίας αέρα 12000 Rpm Μήκος 9-1 / 3 ίντσες | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Οχι4.5 "29.7ΑρχικόΕμπρός€468.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 γωνιακός μύλος αέρα 7-7/8 ίντσες Μήκος 12000 σ.α.λ.
€965.37 /μονάδα