CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Κλειδί γενικής χρήσης με αντίκτυπο αέρα, τετράγωνο δίσκο 1 ίντσας Μέγεθος 413 έως 1253 ft.- Lbs. | CD2JBZ 420A30

CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Γενικό κλειδί κρούσης αέρα, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 413 έως 1253 πόδια - λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JBZ Πρότυπο: CP7783Σταυρός: 420A30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,393.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.00
Τύπος σώματοςD-λαβή
CFM @ Πλήρες φορτίο40.5
Μέγεθος οδήγησης1 "πλατεία
Δωρεάν ταχύτητα6200 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΚράμμα αλουμινίου
Μήκος1.25 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή1770 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος13 45 / 64 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Βάρος εργαλείου18.5 λίβρες
Εύρος ροπής413 έως 1253 ft.-lb.
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.855

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος σώματοςΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΧαρακτηριστικάΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Κλειδί πρόσκρουσης 1-1 / 2 ίντσα | AH7LWT 36WC29 CP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Γουρούνι δαχτυλίδι35.3 λίβρες740 έως 4055 ft.-lb.-€9,706.46
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industrial Duty Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 370 έως 1550 ft.- Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Πιστόλι11.4 "Δαχτυλίδι / Μέσω τρύπας22.5 λίβρες370 έως 1550 ft.-lb.Αρχικό€2,089.20
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Γαλλικό κλειδί με κρούση αέρα, 1 ίντσα τετράγωνο μέγεθος οδήγησης, 413 έως 1253 πόδια-λίβρες. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-λαβή19 39 / 64 "Δαχτυλίδι20.9 λίβρες413 έως 1253 ft.-lb.6 "εκτεταμένο€1,415.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Γενικό κλειδί κρούσης αέρα, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 413 έως 1253 πόδια - λίβρες.
€1,393.90 /μονάδα