CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Κλειδί πρόσκρουσης 1-1 / 2 ίντσα | AH7LWT 36WC29

CHICAGO PNEUMATIC Κρουστικό κλειδί CP6135-D80 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LWT Μοντέλο: CP6135-D80Cross Ref: 36WC29

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,706.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου26.00
Χτυπήματα ανά λεπτό750
CFM @ Πλήρες φορτίο84.5
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα2800 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΛαβή
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-7 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή5900 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΓουρούνι δαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1.5 "
ΣτυλD-λαβή
Βάρος εργαλείου35.3 λίβρες
Εύρος ροπής740 έως 4055 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.7875
Ύψος πλοίου (cm)27.99
Μήκος πλοίου (cm)46
Πλάτος πλοίου (cm)23.01
Χώρα ΠροέλευσηςSE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος σώματοςΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΧαρακτηριστικάΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Κλειδί γενικής χρήσης με αντίκτυπο αέρα, τετράγωνο δίσκο 1 ίντσας Μέγεθος 413 έως 1253 ft.- Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-λαβή13 45 / 64 "Δαχτυλίδι18.5 λίβρες413 έως 1253 ft.-lb.Αρχικό€1,393.90
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industrial Duty Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 370 έως 1550 ft.- Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Πιστόλι11.4 "Δαχτυλίδι / Μέσω τρύπας22.5 λίβρες370 έως 1550 ft.-lb.Αρχικό€2,089.20
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Γαλλικό κλειδί με κρούση αέρα, 1 ίντσα τετράγωνο μέγεθος οδήγησης, 413 έως 1253 πόδια-λίβρες. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-λαβή19 39 / 64 "Δαχτυλίδι20.9 λίβρες413 έως 1253 ft.-lb.6 "εκτεταμένο€1,415.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Κρουστικό κλειδί CP6135-D80 1-1/2 ίντσας
€9,706.46 /μονάδα