Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Γαλλικό κλειδί 3/4 ίντσας 4200 σ.α.λ. AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4 ιντσών Κίνηση 4200 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VHC Μοντέλο: CP772HΚωδ. Σταυρού: 11C938
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
€883.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.0
Χτυπήματα ανά λεπτό900
CFM @ Πλήρες φορτίο24.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα4200 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμινίου
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή1000 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος9.625 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου10.5 λίβρες
Εύρος ροπής150 έως 700 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9185
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Γαλλικό κλειδί 3/4 In | AD6PLV 46Z433 CP8272-ΔΣύνθετος3 / 8 "NPT9.51217 πόδια.-lb.3 / 8 "9.125 "Διπλός7.3 λίβρες€631.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4 ιντσών Κίνηση 4200 σ.α.λ
€883.33 /μονάδα