Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7300RC Air Drill, 1/4 ιντσών NPT | CD2UYU 468H69

CHICAGO PNEUMATIC CP7300RC Air Drill, 1/4 ιντσών NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2UYU Μοντέλο: CP7300RCΣταυρός: 468H69
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
€286.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.30
ΡουλεμάνΜπάλα
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΣωματότυποςΠιστόλι
CFM @ Πλήρες φορτίο21.2
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
Δωρεάν ταχύτητα2800 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.30
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου1.50 λίβρες
Ροπή1.90 πόδια.-lb.
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9068

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος σώματοςΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΡοπήΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP785H Τρυπάνι αέρα Γενικό πιστόλι 1/2 ίντσα | AA2VHL 11C950 CP785Η1/24.1-7 11 / 16 "Οχι1.35 λίβρες-Ναι€449.07
CHICAGO PNEUMATIC CP785 Πιστόλι τρυπανιού 0.5 HP 3/8 ίντσες | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Οχι2.30 λίβρες-Οχι€304.66
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Τρυπάνι τσοκ χωρίς κλειδί 0.5 HP 3/8 ίντσες | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Οχι2.30 λίβρες-Οχι€258.68
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Τρυπάνι Αντίστροφο πιστόλι 2600 σ.α.λ. 3/8 ίντσες | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Ναι2.30 λίβρες-Ναι€650.97
CHICAGO PNEUMATIC CP879C Τρυπάνι αέρα | CD2PYD 468Η67 CP879C0.305.30Ορθή γωνία5.593Ναι2.60 λίβρες3.20 πόδια.-lb.Οχι€220.55
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C Τρυπάνι αέρα | CD2PYE 468Η68 CP9287C0.606.90Πιστόλι8 13 / 64 "Οχι2.40 λίβρες4.10 πόδια.-lb.Ναι€224.12
CHICAGO PNEUMATIC CP7300C Τρυπάνι αέρα | CD2PYF 468Η71 CP7300C0.305.30Πιστόλι6 45 / 64 "Οχι1.40 λίβρες1.90 πόδια.-lb.Ναι€252.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7300RC Air Drill, 1/4 ιντσών NPT
€286.83 /μονάδα