Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Πνευματικός μύλος βιομηχανικός 10000 RPM | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Πνευματικός Μύλος Βιομηχανικός 10000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZBL Μοντέλο: CP3650-100AB6VKCross Ref: 20RH01
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
€2,397.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου17.00
Σετ βραχίοναΝαι
CFM23
CFM @ Πλήρες φορτίο68.0
Σημείο δρόσου86 βαθμοί F
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
ΦίλτραΣυγκέντρωση
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Πλήρες φορτίο5.75
Τύπος μύλουΓωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP2.3
ΚλειδαριάΑτρακτος
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.115 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό βάθος22-1 / 16 "
συνολικό ύψος23.187 "
Συνολικό μήκος9 5 / 16 "
συνολικό πλάτος12 15 / 16 "
Φάση1
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT
ΨυκτικόςR-134A
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2625
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8467290010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕίδοςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Πνευματικός μύλος βιομηχανικός 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VΣκανδάλη19.25778500 rpm2.8Πνευματικός μύλος5 / 8 "1 11 / 32 "€2,559.45
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Πνευματικός μύλος βιομηχανικός 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VΣκανδάλη17.5697700 rpm2.8Πνευματικός μύλος5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Πνευματικός Μύλος Βιομηχανικός 10000 σ.α.λ.
€2,397.28 /μονάδα