Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Πνευματικός μύλος βιομηχανικός 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Πνευματικός Μύλος Βιομηχανικός 8500 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4ZJM Μοντέλο: CP3850-85AB7VCross Ref: 20RH06

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€2,559.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός μύλος
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου19.25
CFM @ Πλήρες φορτίο77
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα8500 rpm
Τύπος μύλουΓωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP2.8
ΚλειδαριάΑτρακτος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα5 / 8 "
Συνολικό μήκος1 11 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2975
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕίδοςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Πνευματικός μύλος βιομηχανικός 10000 RPM | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKΜοχλός17.0068.010,000 rpm2.3Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα3 / 8 "9 5 / 16 "€2,397.28
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Πνευματικός μύλος βιομηχανικός 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VΣκανδάλη17.5697700 rpm2.8Πνευματικός μύλος5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Πνευματικός Μύλος Βιομηχανικός 8500 σ.α.λ.
€2,559.45 /μονάδα