Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Πνευματικό Τριβείο Industrial 8500 Rpm | AF6ZBK 20RG99

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Πνευματικό Τριβείο Βιομηχανικό 8500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZBK Μοντέλο: CP3650-085ABCross Ref: 20RG99
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
€2,062.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό Sander
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10
CFM @ Πλήρες φορτίο42
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα8500 rpm
Τύπος μύλουΓωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP2.3
ΚλειδαριάΑτρακτος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467290010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Πνευματικό Τριβείο Βιομηχανικό 8500 σ.α.λ
€2,062.20 /μονάδα