Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 78679 Spiral Stub Drill List# 759 Μέγεθος καλωδίου 40 | AF2FVJ 6TDZ7

CHICAGO-LATROBE 78679 Λίστα τρυπανιών Spiral Stub# 759 Μέγεθος σύρματος 40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FVJ Μοντέλο: 78679Cross Ref: 6TDZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό τρυπάνι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0980
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού13 / 16 "
Αριθμός λίστας759
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος1 13 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείου4-Όψη
Σανκ Ντία.0.098 "
Μέγεθος#40
ΧαρακτηριστικάΑργή σπείρα
Μέγεθος καλωδίου#40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0108
Ύψος πλοίου (cm)1
Μήκος πλοίου (cm)8.5
Πλάτος πλοίου (cm)1
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CHICAGO-LATROBE 78643 Λίστα σπειροειδών τρυπανιών # 759 Μέγεθος καλωδίου 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4€75.22
CHICAGO-LATROBE 78644 Spiral Stub Drill List # 759 Μέγεθος καλωδίου 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5€74.52
CHICAGO-LATROBE 78645 Spiral Stub Drill List # 759 Μέγεθος καλωδίου 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6€74.52
CHICAGO-LATROBE 78646 Spiral Stub Drill List # 759 Μέγεθος καλωδίου 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7€79.25
CHICAGO-LATROBE 78647 Spiral Stub Drill List# 759 Μέγεθος καλωδίου 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8€73.72
CHICAGO-LATROBE 78648 Spiral Stub Drill List # 759 Μέγεθος καλωδίου 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9€71.35
CHICAGO-LATROBE 78677 Spiral Stub Drill List# 759 Μέγεθος καλωδίου 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38€37.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78679 Λίστα τρυπανιών Spiral Stub# 759 Μέγεθος σύρματος 40
€37.14 /μονάδα