Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 70227 Jobber Bit 27/64in High Speed Steel | AB3RUA 1V884

CHICAGO-LATROBE 70227 Jobber Bit 27/64 in High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RUA Μοντέλο: 70227Cross Ref: 1V884

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.421 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού3 15 / 16 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας150T
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος5.375 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.27 / 64 "
Μέγεθος27 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 70101 Εργαλείο κοπής # 1 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.228 "#1€8.72
CHICAGO-LATROBE 70102 Εργαλείο κοπής # 2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPR 1V721 701020.221 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.221 "#2€8.72
CHICAGO-LATROBE 70103 Εργαλείο κοπής # 3 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPT 1V723 701030.213 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.213 "#3€8.72
CHICAGO-LATROBE 70104 Εργαλείο κοπής # 4 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPU 1V725 701040.209 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.209 "#4€8.72
CHICAGO-LATROBE 70105 Εργοστάσιο # 5 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPV 1V727 701050.205 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.205 "#5€8.72
CHICAGO-LATROBE 70106 Εργαλείο κοπής # 6 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPW 1V729 701060.204 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.204 "#6€8.72
CHICAGO-LATROBE 70107 Εργαλείο κοπής # 7 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPX 1V731 701070.201 "Μέγεθος καλωδίου2.437 "3.625 "0.201 "#7€7.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70227 Jobber Bit 27/64 in High Speed ​​Steel
€30.57 /μονάδα