A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , RPM ανεμιστήρα: 3450 , dBA @ 5 πόδια: 74 , Βάθος: 16 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 3 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 3 , Υψος: 13.875 " , Φινίρισμα κατοικίας: Φυσικό , Inlet Dia.: 4" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Κινητήρας HP: 1/2 , Περιστροφή: CW , Τύπος: Λιγότερος κινητήρας , Διάμετρος τροχού: 7 3 / 4 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος τροχού: 7.75 " , Πλάτος: 11 "
Φυσητήρες, Διάμετρος Τροχού 7-3/4 ίντσας
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας κίνησης με ιμάντα Dayton χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ροής αέρα υψηλής πίεσης, ώστε να ωθεί ζεστό ή κρύο αέρα μέσα από τις εξόδους εξαερισμού. Παρέχουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Αυτοί οι φυσητήρες έχουν χαλύβδινους τροχούς με αυτοκαθαριζόμενες ακτινικές λεπίδες με εποξειδικό φινίρισμα πολυεστέρα σε γκρι χρώμα για αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλοντα επιρρεπή σε σκόνη, τρίξιμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των φυσητήρων ακτινικής λεπίδας, που διατίθενται σε επιλογές υλικού από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.