DAYTON 45J497 Ανοξείδωτος τροχός 7-3 / 4 ιντσών | AD6HPJ

DAYTON Ανοξείδωτο ατσάλι 45J497 Ανεμιστήρας 7-3/4 ιντσών τροχού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HPJ Μοντέλο: 45J497

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,686.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3450
dBA @ 5 πόδια74
Βάθος16 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)3
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3
Ύψος13.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΦυσικό
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/2
ΠεριστροφήCW
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού7 3 / 4 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού7.75 "
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)35.24
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 45J504 Ανεμιστήρας τροχού 7-3 / 4 ιντσών AD6HPQ 45J504Αλουμίνιο€716.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανοξείδωτο ατσάλι 45J497 Ανεμιστήρας 7-3/4 ιντσών τροχού
€2,686.22 /μονάδα