Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 53435 Ασημένιο / τρυπάνι ντιζάιν 35/64 Κοβάλτιο Χάλυβας 118 Deg | AE2VTA 4ZP36

CHICAGO-LATROBE 53435 Τρυπάνι ασήμι/ξεφλουδίσματος 35/64 Cobalt Steel 118 Deg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2VTA Μοντέλο: 53435Cross Ref: 4ZP36
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
€80.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5469
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Διάμετρος διάτρησης35 / 64 "
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΧαλκί
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας190C
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος35 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδίαση φλάουτου (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 53433 Ασημένιο / τρυπάνι ντιζάιν 33/64 Κοβάλτιο Χάλυβας 118 Deg | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€73.26
CHICAGO-LATROBE 53434 Ασημένιο/τρυπάνι deming 17/32 Χάλυβας Κοβαλτίου 118 Deg | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€81.34
CHICAGO-LATROBE 53436 Ασημένιο/τρυπάνι ασημί 9/16 Κοβάλτιο χάλυβας 118 Deg | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€76.30
CHICAGO-LATROBE 53437 Ασημένιο / τρυπάνι από ανοξείδωτο ατσάλι 37/64 Cobalt Steel 118 Deg | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€97.39
CHICAGO-LATROBE 53438 Τρυπάνι ασημένιου/deming 19/32 Χάλυβας κοβαλτίου 118 Deg | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€89.04
CHICAGO-LATROBE 53439 Ασημένιο / τρυπάνι ντιζάιν 39/64 Κοβάλτιο Χάλυβας 118 Deg | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€91.42
CHICAGO-LATROBE 53441 Ασημένιο / τρυπάνι ντιζάιν 41/64 Κοβάλτιο χάλυβα 118 Deg | AE2VTG 4ZP42 534410.640641 / 64 "€90.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53435 Τρυπάνι ασήμι/ξεφλουδίσματος 35/64 Cobalt Steel 118 Deg
€80.72 /μονάδα