Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 52476 Τρυπάνι ασήμι/αποσβέσιμο 1 3/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2HVT 1M963

CHICAGO-LATROBE 52476 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 1 3/16 υψηλής ταχύτητας χάλυβας 118 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2HVT Μοντέλο: 52476Σταυρός: 1M963

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€184.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο1.1875
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.125 "
Κλασματικό μέγεθος1-3 / 16 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας190F
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςΑσημί / Deming - Στρογγυλό με διαμερίσματα
Μέγεθος1.187 "
ΧαρακτηριστικάΜειωμένο Shank

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΚλασματικό μέγεθοςΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 52432 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 1/2 Χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTT 1M875 524320.50001 / 2 "1 / 2 "€47.13
CHICAGO-LATROBE 52433 Ασημένιο τρυπάνι 33/64 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "€51.07
CHICAGO-LATROBE 52434 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 17/32 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "€50.39
CHICAGO-LATROBE 52435 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 35/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "€56.73
CHICAGO-LATROBE 52436 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 9/16 Χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "€53.34
CHICAGO-LATROBE 52437 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 37/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "€57.83
CHICAGO-LATROBE 52438 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 19/32 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "€58.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52476 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 1 3/16 υψηλής ταχύτητας χάλυβας 118 μοιρών
€184.93 /μονάδα