Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 46724 Εργαλείο κοπής # 54 Χάλυβας κοβαλτίου | AA9ZJL 1K026

CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit #54 Cobalt Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZJL Μοντέλο: 46724Σταυρός: 1K026
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
€4.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.055 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαΆχυρο
Μήκος αυλακιού7 / 8 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας550
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος1.875 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.055 "
Μέγεθος#54

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 46601 Εργαλείο κοπής χάλυβα κοβαλτίου 1/64 ίντσας | AA9VMA 1G851 466010.015 "Κλασματική ίντσα3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "€9.46
CHICAGO-LATROBE 46602 Εργαλείο κοπής χάλυβα κοβαλτίου 1/32 ίντσας | AA9VMB 1G853 466020.031 "Κλασματική ίντσα1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€5.26
CHICAGO-LATROBE 46603 Jobber Bit 3/64 Inch Κοβαλτίου Χάλυβας | AA9VMC 1G855 466030.046 "Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€4.16
CHICAGO-LATROBE 46723 Εργαλείο κοπής # 53 Κοβάλτιο χάλυβα | AA9ZJK 1K022 467230.059 "Μέγεθος καλωδίου7 / 8 "1.875 "0.059 "#53€4.44
CHICAGO-LATROBE 46725 Εργαλείο κοπής # 55 Κοβάλτιο χάλυβα | AA9ZLA 1Κ188 467250.052 "Μέγεθος καλωδίου7 / 8 "1.875 "0.052 "#55€4.44
CHICAGO-LATROBE 46726 Εργαλείο κοπής # 56 Χάλυβας κοβαλτίου | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Μέγεθος καλωδίου3 / 4 "1.75 "0.046 "#56€4.44
CHICAGO-LATROBE 46727 Εργαλείο κοπής # 57 Κοβάλτιο χάλυβα | AA9ZLD 1Κ192 467270.043 "Μέγεθος καλωδίου3 / 4 "1.75 "0.043 "#57€4.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit #54 Cobalt Steel
€4.44 /μονάδα