Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 45794 Jobber Bit x High Speed ​​Steel | AA9VLG 1G695

CHICAGO-LATROBE 45794 Jobber Bit x High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VLG Μοντέλο: 45794Cross Ref: 1G695

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.397 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.75 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας150 ASP
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος5.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.397 "
ΜέγεθοςX

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 45604 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/16 ίντσας | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Κλασματική ίντσα1 / 16 "7 / 8 "Βαρέως150 ASP1.875 "€2.84
CHICAGO-LATROBE 45605 Εργαλείο Bit 5/64 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Κλασματική ίντσα5 / 64 "1"Βαρέως150 ASP2"€2.84
CHICAGO-LATROBE 45606 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3/32 ίντσες | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Κλασματική ίντσα3 / 32 "1.25 "Βαρέως150 ASP2.25 "€2.94
CHICAGO-LATROBE 45607 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 7/64 ίντσας | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Κλασματική ίντσα7 / 64 "1.5 "Βαρέως150 ASP2.625 "€2.99
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 ίντσας χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "1.625 "Βαρέως150 ASP2.75 "€3.12
CHICAGO-LATROBE 45609 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9/64 ιντσών | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Κλασματική ίντσα9 / 64 "1.75 "Βαρέως150 ASP2.875 "€3.28
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber Bit 5/32 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβας | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Κλασματική ίντσα5 / 32 "2"Βαρέως150 ASP3.125 "€3.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 45794 Jobber Bit x High Speed ​​Steel
€18.14 /μονάδα